SFU-1B フットスイッチ 丸型タイプ 国際電業 37651792

SFU-1B フットスイッチ 丸型タイプ 国際電業 37651792
SFU-1B フットスイッチ 丸型タイプ 国際電業 37651792
SFU-1B フットスイッチ 丸型タイプ 国際電業 37651792

フットスイッチ 丸型タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
定格AC250V<br />6A
内容量1台注文コード37651792品番SFU-1B
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。

定格
AC250V
6A
材質
本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニール
戻しばね:SUS(ステンレス)
底板:SPCC(鋼板)
動作特性モーメンタリ接点構成1c仕様丸形質量(g)340保護構造IP50定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V/min連数1連動作力11.7絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: クイズ用の早押しボタンとして

クイズの早押しボタンとして使うため購入。「高校生クイズ」などのテレビ番組では、このボタンが早押しボタンとして使われています。テレビで観たボタンだ!と、クイズ大会参加者には好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 37651792
2023-07-19
用途: 水道蛇口の開閉のスイッチ

踏んだ感触が弱くも無く強過ぎずちょうどいい。固定するのに上側からも固定できるようになっているとなお良いかな。

対象商品 : 37651792
2021-05-10
用途: 電気メスのOn Off
医療・福祉・介護関連業

このSWは、モ-メンタリ-仕様=踏んでるときだけ通電状態になる作働です。。同様に
石膏バイブレ-タ-の電源電線の途中にもこれを入れると大変使いやすいです→片切りにしてください。。踏む感じもいいですよ

対象商品 : 37651792
2021-03-27
用途: 店舗メンテナンス
マクドナルド高松円座店飲食業

使用していたものが壊れてしまい自動ドアの開閉が困難となっていたので交換しました。非常に使いやすく従業員も満足しております。

対象商品 : 37651792
2019-12-17
用途: ウインチ作業

実話、屋外で使用してまして今回経年劣化で交換です。
出来れば防水強化で。

対象商品 : 37651792
2013-06-20
用途: 機械のスイッチ
株式会社 磯駒海苔

何もトラブルもなく、スムーズに使用できました。
ただ、納期がもっと短くなると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする