曜日別特売
#101 綿棒(片綿) カワモト 37655231

綿棒(片綿)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100本×15袋)
形状涙型
頭径(Φmm)Φ3.6×13
内容量1箱(100本×15袋)注文コード37655231品番#101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

衛生的な綿棒です。
綿は特別な方法で固定してあるため軸から取れにくくなっています。
軸は厳選した白樺材、または特製の紙軸を使用しており安全にご使用いただけます。
用途にあわせて綿体の大きさをご用意しています。

形状涙型タイプ片綿球滅菌なし長さ(cm)15頭径(Φmm)Φ3.6×13材質(軸)白樺滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37655247
2018-09-20
用途: 基板洗浄に使用

棒と綿の接着もしっかりしているので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする