曜日別特売
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484

GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484
GMS120 デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm BOSCH(ボッシュ) 37655484

デジタル探知機 GMS120 最大探知深さ120mm

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード37655484品番GMS120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500

壁うらの鉄筋、非鉄金属、通電線、間柱、同縁を探知可能!
3色のLEDとシグナル音、目と耳ダブルで確認OK!
カンタン・確実な探知がいつでも可能!液晶バックライトも搭載!

付属品
キャリングバッグ、ハンドストラップ、アルカリ乾電池9V型
※付属されている電池はテスト用です。
探知深さ(最大)金属/120mm、非鉄金属/80mm、通電線/50mm、木材/38mm質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチ(自動オフ)約5分電源アルカリ乾電池9V型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×32連続使用時間(時間)約5保管温度範囲(℃)-20~+70
注意
※探知深さは対象物の材質および大きさ、探知面の材質および状態により異なります。
※通電中で無い電線では探知深さは浅く表示される場合があります。
※探知環境によっては、正確な探知ができない場合があります。

商品説明動画

ボッシュ デジタル探知機GMS120《英語版》
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37655484GMS12079822078GMS120-27GMS120 探知機 BOSCH(ボッシュ) 79822078探知機BOSCH(ボッシュ)1台
22,980
税込25,278
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37655484
2021-09-08
用途: 橋梁補修工事で排水パイプ設置個所の選定時
株式会社桑野建設

初めて使用するのには操作が難しいものは避けて、簡易に使用できそうなものを選定した。操作が簡単で便利だった。
今回は小橋梁の工事で使用したが、今後は建築の配管や電線管等に応用して使用の幅を広げてみようと思う。床スラブコンクリートの打ち替え時に
断線で苦労した現場に使用してみる予定である。

2が参考にしています
対象商品 : 37655484
2019-05-25
用途: 鉄筋調査に。
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

既存建物の鉄筋調査に使用します。少し慣れは必要ですが、きちんと探査出来ました。マーキング用のセンターホールが大変便利ですが、太軸のマーカーなどは入らない場合があるので事前に確認すると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37655484
2018-08-30
用途: 材料 壁下地調査
エコライフサポート

思ったより大きく真ん中の位置で作動するようです。
電池も角型電池ですぐの対応も戸惑う感じです
もう少し上のクラスですと使いやすいと思います。
感度は良いほうですので 価格相応だと思いました。

4が参考にしています
対象商品 : 37655484
2018-08-04
用途: 壁探査
エム・オー企画

センサーの感度がもっと上がれば良いと思います。
手にフィットするので使いやすい。

対象商品 : 37655484
2018-03-24
用途: コンクリートの下地調べに購入

浴室の壁に手すりを取り付けにあたり埋設配管を調べる為に購入、ステンレスの配管や下地鉄筋の反応良いです。ドリル使用時に感度が良過ぎて穴あけるに少々迷うほど、まだ配線や木工調べには使っていません。工事業者ではありませんので、たびたび使うテスターでは有りませんが思いっきりドリルで穴ほがして下地に配管や電線を傷める事を思えば安いと思います。
日曜大工や何でも自分でしたがり屋さん、手元に有っていいテスターだと思います。(使わない時は電池外しています)

3が参考にしています
対象商品 : 37655484
2014-11-18
用途: 古木材の中に折れくぎ、ビスなどが無いかの確認用に購入しました
有限会社シンエイ建設

古木材の加工の際に折れ釘、ビス等が有ると丸鋸、カンナ等が痛む為に
確認用に使用してみました。具合は良いですが?。作動試験用に同梱の
9V電池がスイッチを入れた瞬間に電圧が0になりました。いくら作動試験用と
いっても酷すぎませんか。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しました。
付属の電池はあくまでもモニター電池です。すぐに切れてしまう場合もございます。ご理解ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コンクリート基礎の鉄筋も探知可能ですか?
回答:
探知可能です。
9が参考にしています
2011-12-16

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする