曜日別特売
AZ212 ウレタン2層中編靴(樹脂先芯) AZ212 エンゼル 37658327

ウレタン2層中編靴(樹脂先芯) AZ212

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード37658327品番AZ212
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した中編靴。

用途
軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
機能軽量ブラックサイズ(cm)25足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)470(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)樹脂アズワン品番64-6534-79甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする