曜日別特売
AZ609 ウレタン2層長マジック(樹脂先芯) AZ609 エンゼル 37658442

ウレタン2層長マジック(樹脂先芯) AZ609

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード37658442品番AZ609
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した高所用作業靴。

用途運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業ブラックサイズ(cm)26足幅3E長さ(cm)約26±0.5(26cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)560(25.5cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)樹脂アズワン品番64-6534-93甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37658451
2024-04-04
用途: 屋外作業時
株式会社技堅産業

今まで、3層マジックを使用していましたが、2層の方が履きやすく、軽くて、足への負担が
軽減されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする