AZ511 ウレタン2層長編靴(樹脂先芯) AZ511 エンゼル 37658652

ウレタン2層長編靴(樹脂先芯) AZ511

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード37658652品番AZ511
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した長編靴

用途
軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
ブラックサイズ(cm)26.5足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)550(25.5cm)機能軽量、衝撃吸収JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする