AG117 ウレタン2層スリッポン AG117 エンゼル 37658896

ウレタン2層スリッポン AG117

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード37658896品番AG117
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量。型押ソフトで柔らかく脱ぎ履きの多い方にお勧めのスリッポンタイプ。

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築サイズ(cm)23.5足幅3Eブラック機能軽量形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)445(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6536-22甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37658957
2017-05-27
用途: ロボット溶接において作業する時に使用します。
製造業

少し固くて踵の部分が折れにくい。軽くて履きやすい。

対象商品 : 37658957
2015-11-12
用途: 通勤用

とても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする