曜日別特売
AG609 ウレタン2層長マジック AG609 エンゼル 37659011

ウレタン2層長マジック AG609

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード37659011品番AG609
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

衝撃吸収性を高める為、ウレタン2層底を使用した高所用作業靴。

用途運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業ブラックサイズ(cm)24.5足幅3E長さ(cm)約26±0.5(26cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)600(25.5cm)機能衝撃吸収性、クッション性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6535-63甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37659027
2021-02-09
用途: 溶接作業時

履き心地いいですが、消耗が早いです
1年もたないです

対象商品 : 37659036
2018-09-06
用途: 配管、溶接の作業
有限会社西名溶工建設業・工事業

以前はシモンの9900-ぐらいのを使っていましたが値が上昇したのでエンゼルに変えてみました。長持ちするといいなーと思います

対象商品 : 37659063
2016-10-16
用途: 土工事、高所
建設業・工事業

朝早いので目立つ反射板つけてほしい
足首上をホールドするオプションがあれば最高

対象商品 : 37659054
2016-08-16
用途: 柱上作業
有限会社 西田 電設

疲れやすいので土踏まずの所を盛り上がらせて欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする