曜日別特売
AG311 ウレタン2層半長靴 AG311 エンゼル 37659142

ウレタン2層半長靴 AG311

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード37659142品番AG311
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量な半長靴。

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築サイズ(cm)26足幅3Eブラック機能軽量、衝撃吸収形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)約25±0.5(26cm)材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)555(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6535-90靴タイプ半長靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする