曜日別特売
AG3053 ウレタン2層スニーカー(マジック) AG3053 エンゼル 37659334

ウレタン2層スニーカー(マジック) AG3053

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード37659334品番AG3053
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2層構造ポリウレタン底を使用し、マジックタイプで脱ぎ履きしやすい。JIS T8101 革製S種E合格品

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラックサイズ(cm)25.5足幅3E形状ローカット種類安全靴規格JIS T8101 革製S種E合格品材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)495(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6535-53甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37659334
2018-07-05
用途: 工場などでの作業
有限会社アスコ通信特機

筋トレの為重い靴を履いています。
私には適度な重さです。
汚れも付きにくく、マジックテープなので履いたり脱いだり仕事の内容でギュッと簡単に締められるので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする