曜日別特売
S115 スリッポン安全靴 S115 エンゼル 37660007

スリッポン安全靴 S115

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード37660007品番S115
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

定番安全短靴のスリッポンタイプ。脱ぎ履きの多い方におススメです。

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築サイズ(cm)24足幅3Eブラック形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6537-45甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37660061
2024-08-25
用途: 実験室の作業
教育・研究機関

上からモノを落としたことはありませんが,足先はプロテクトされいるように感じます。外見が普通の革靴なので,作業以外に使用しても気になりません。長い期間使用すると少しひび割れが出てきましたので,手入れは必要ではないかと思います。

対象商品 : 37660025
2019-12-26
用途: 工場作業時
製造業

10年程同商品を使用しております。脱ぎ履きしやすく安全靴っぽくない見た目が気に入っており愛用しております。こちらでは安く購入出来助かりました。

対象商品 : 37659991
2019-01-06
用途: 金属切削 運搬

今まで、紐靴だったんですが、調節が面倒なので、買いました。

対象商品 : 37660007
2016-07-13
用途: 工場作業(鉄工業)
製造業

以前使用していた安全靴より軽く履き心地がいい。

対象商品 : 37660061
2022-07-08
用途: 作業時
株式会社永田製作所

履いた時に足の甲部ヶ所あたりに凹凸部があり接触して痛くてたまりません。
これで販売できているのが不思議です。返品できないのが残念。改良が絶対必です。

対象商品 : 37660034
2014-03-13
用途: 検査業務
製造業

履きやすさが良さそうなので購入しましたが、ちょっと硬くて履きにくいです
私の場合靴すべりが必要です
頻繁に履いたり脱いだりするならシューズタイプの方が便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする