曜日別特売
S520 長マジック S520 エンゼル 37660095

長マジック S520

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード37660095品番S520
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ある様でない長編上げのマジックタイプ。

用途
軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
ブラックサイズ(cm)23.5足幅3E長さ(cm)約24±0.5(26cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)680(25.5cm)機能耐久性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6538-21甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37660147
2024-05-29
用途: 機械のメンテ、一般作業
サービス業

これまで編み上げ、ファスナー式、折り返しマジックテープ式などの各メーカーを使ってきた安全靴オタクですが、これは着脱が一番し易い、間違いない。ただし足元に草木が密集した藪漕ぎ専門にやる方ははテープ部分が枝などに引っ掛かり、外れ易いかも知れないので、ベルトを端まで丁寧に押さえつけておく必要があります。この世に完璧な物は無いと言う事ですね

1が参考にしています
対象商品 : 37660156
2012-12-08
用途: 機械修理

今までの安全靴の中で一番フィットする靴です。アウターの皮革の持ちもいいです。足首が細めなのでマジックのメス?の部分が上下ともにもっと長いとはがれにくくなっていいのですが。耐滑性能がふつうなので、もっと滑りにくくなると安全なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする