曜日別特売
AG-S212 耐水・耐油・耐薬品中編靴 AG-S212 エンゼル 37661355

耐水・耐油・耐薬品中編靴 AG-S212

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード37661355品番AG-S212
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。

用途金属加工、食品加工、化学工場ブラックサイズ(cm)23.5足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)590(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6539-58甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-20
用途: 農業で、長靴を履いてない時
農・林・水産業

半日履いているだけで、土踏まずの辺りが凝って、足がとても疲れます、中敷きでどうにかなる感じでは無いです、定番の商品だと思うのですが、もう改善点は無いのでしょうか

対象商品 : 37661391
2021-05-13
用途: バイクの運転
その他業種

バイクの運転用に購入しました。
耐水、耐油なので汚れにも強いのが良いです。
少し重いですが、『いかにもバイク用』なブーツはダサいので、これくらいが丁度いいです。
ただ、ステップが細い、小さいバイクは踵がコンパクトなので乗りにくいかもしれません。

対象商品 : 37661407
2021-04-18
用途: 整備作業用の安全靴
berlinette

つま先部分内側のカバーが鉄製で安心です。表皮は本革で丈夫なため長持ちします。

対象商品 : 37661443
2012-05-27
用途: 普段

長い間普段靴として使用していました。耐久性に優れています。
中敷をクッション性の高い物に変えると良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする