曜日別特売
AG-S511 耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511 エンゼル 37661601

耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード37661601品番AG-S511
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。

用途金属加工、食品加工、化学工場ブラックサイズ(cm)26足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)660(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6539-53甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする