曜日別特売
- ロカ袋50 アクト 37663753

 

- ロカ袋50 アクト 37663753
- ロカ袋50 アクト 37663753
- ロカ袋50 アクト 37663753

ロカ袋50

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード37663753品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。

用途固形物の分離(微粒子用)主成分レーヨン使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)50~60外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37663753
2022-10-27
用途: 清掃後の汚水処理に使用
サービス業

自家商品が在庫切れで急遽発注して使用しました。使用感は以前使用していたものと変わりなくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする