NF2112-D181 ダイヤモンドニードルファイル NF STRAUSS 37672494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドニードルファイル NF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
形状
粒度#100
内容量1本注文コード37672494品番NF2112-D181
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
全長L(mm)140ヤスリの長さ(mm)70ヤスリ部幅W(mm)5.1厚さ(mm)1.4粒度#100形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする