SMC
CP Series(CP96KDB100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
50
100
200
400
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37676126
品番
CP96KDB100-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード