※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP Series(CP96KDB100)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
200
400
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37676153
品番
CP96KDB100-100C
参考基準価格(税別)
¥37,510
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード