CP96KDB100-125-M9N CP Series(CP96KDB100) SMC 37676293

CP Series(CP96KDB100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード37676293品番CP96KDB100-125-M9N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,700
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)125リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする