CP96KDB32-350CW-M9BL CP Series(CP96KDB32) SMC 37677553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96KDB32)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類M9B注文コード37677553品番CP96KDB32-350CW-M9BL
参考基準価格(税別)¥26,020販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)350リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(W) 両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする