SMC
CP Series(CP96KDB63)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
80
25
50
160
140
60
400
500
600
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37679382
品番
CP96KDB63-80W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,750
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(W) 両ロッド
CADデータダウンロード