曜日別特売
20UMA-50A 20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20UMA-50A 20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691692
20UMA-50A 20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691692

20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)20UMA-50A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード37691692品番20UMA-50A
参考基準価格(税別)¥259,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
216
寸法H(mm)
355
ねじ径
M16
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
155
寸法C(mm)
120
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
180
寸法l(mm)
57
寸法d(Φmm)
50
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
96
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
20K
バルブ種類
ゲートバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする