※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698543
品番
LJ5-BSR
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
5K
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC911
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
171
最高使用圧力(MPa)
0.7(-29~100℃)
寸法D1(mm)
70
使用流体
水
JIS規格
JIS B 2011
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材