曜日別特売
LJ5-BSR 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37698561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ5-BSR 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37698561
LJ5-BSR 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37698561

5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブLJ5-BSR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード37698561品番LJ5-BSR
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
5K
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC911
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
244
最高使用圧力(MPa)
0.7(-29~100℃)
寸法D1(mm)
100
使用流体
水
JIS規格
JIS B 2011
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする