曜日別特売
CP96SDB32-130C-M9BWL CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-130C) SMC 37702297

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-130C)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37702297
品番
CP96SDB32-130C-M9BWL
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
130
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする