CP96SDB32-150C-A93L CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-150C) SMC 37702622

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-150C)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード37702622品番CP96SDB32-150C-A93L
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする