曜日別特売
BT50HA2035-M-OHC HA-M-OHC型タッパー カトウ工機 37709944

※使用例 ※サンプル画像

BT50HA2035-M-OHC HA-M-OHC型タッパー カトウ工機 37709944
BT50HA2035-M-OHC HA-M-OHC型タッパー カトウ工機 37709944

HA-M-OHC型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
タッピング能力M18~M38
質量(kg)4.92
内容量1個注文コード37709944品番BT50HA2035-M-OHC
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

センタークーラントスルー対応のHA-M型
スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ
タップ交換後のツール長の再測定は不必要
TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様
TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
ミスト仕様にも対応可能
対応シャンク:HSK、BT
対応機構:クーラント

寸法C1(mm)72寸法L0(mm)210寸法L1(mm)125質量(kg)4.92タッピング能力M18~M38専用コレットTC2035-MO
注意
※TC型は使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする