※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
MT-SA-6型タッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タッピング能力
M3~M12
M3~M12
M3~M16
M8~M22
M8~M27
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37710303
品番
MT2-SA412-6
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
あらゆる機械に使用できる短身タイプ
伸縮装置が送り誤差を吸収
短身なので狭い作業空間に最適
対応シャンク:BT、STT、ST、MT
対応機構:縮み、伸び
タッピング能力
M3~M12
質量(kg)
0.48
寸法L1(mm)
56.5
寸法C1(mm)
47
寸法F1(mm)
6
寸法F2(mm)
8
寸法L0(mm)
100
推奨コレット
TC412
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。