※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
MT-SA-1型タッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タッピング能力
M8~M22
M2~M8
M3~M12
M3~M16
M8~M22
M8~M27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37710373
品番
MT3-SA1022-1
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
細身で長身なペンシルタイプ
伸縮装置が送り誤差を吸収
対応シャンク:MT
対応機構:縮み、伸び
タッピング能力
M8~M22
質量(kg)
1.66
寸法L1(mm)
145
寸法C1(mm)
50
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
30
寸法L0(mm)
210
推奨コレット
TC1022
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。