LY-GBPT20-610+2C ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター) 37721503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード37721503品番LY-GBPT20-610+2C
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。

グリーン付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37721494
2013-08-19
用途: ブレーキインナーケーブルのはずでしたが

届いた商品は、写真とは形状が異なっていてシフト用ケーブルの形状でした。休み中に作業をしようとしたのですが使えなく残念です。返品不可となっていましたので大変残念です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品誤納の可能性がございますので、返品不可商品ではございますが、無償にて返品・交換とさせて頂きます。

対象商品 : 37721521
2011-11-05
用途: ブレーキのインナーケーブルとして使用しました。

価格の割には必要な性能を有していると思うが、使用した感想だけを述べるとするとやや不満足である。
他の製品と比較して、当該製品はほつれ易い印象を受けた。
組み付けをして残ったケーブルで撚りなどに負荷をかけてみたが、長期間使用するのにはやや不安であった。
きちんとメンテナンスのできる人(必要な予算をかけられる人)にならお勧めしたい。色のついているイロモノアイテムだがやや玄人向きアイテムでもあると思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする