スイッチON-OFF
接続端子:(2-3、5-6) -
寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:5000回
(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:10000回
(電気的)突入電流/AC250V 100A、遮断電流/10A:5000回
(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/10A:10000回
(電気的)抵抗負荷:10000回
極数2極端子形状タブTAB#187(t=0.8)絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、SEMKOシリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250耐電圧(初期)AC1500V 1分間定格電流(A)10表示| ○フレーム色黒文字色白電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85遮断電流(A)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10スイッチ特性ON-OFFパネル取付方式スナップインRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1操作部表示:|-○投数単投