オリエンタルモーター
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
37729352
品番
T-MRS18-EMHF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
取付角寸法・定格電圧
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
180
フレーム厚さ(mm)
90
セット内容
ファン、フィルター、取付用ねじ(M5X30mm)、延長ケーブル(電源ケーブル)、取扱説明書
電流(A)
(220V)0.4/0.5(50/60Hz)・(230V)0.4/0.5(50/60Hz)
仕様
アラームあり
形状
角形
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MRS
定格電圧(V)
単相220・230
接続方式
延長ケーブル付
最大風量(m
3
/min)
(220V)11/12.5(50/60Hz)・(230V)11/12.5(50/60Hz)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
付加機能
回転低下アラーム 無接点タイプ
音圧レベル(dB)
(220V)56/60(50/60Hz)・(230V)56/60(50/60Hz)
入力(W)
(220V)53/70(50/60Hz)・(230V)57/73(50/60Hz)
最大静圧(Pa)
(220V)196/245(50/60Hz)・(230V)196/245(50/60Hz)
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
ファン
MRS18-EMH
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(220V)2850/3300(50/60Hz)・(230V)2850/3350(50/60Hz)
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
特性
大風量/可変速
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37729352
T-MRS18-EMHF
37730707
MRS18-ETM
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ
オリエンタルモーター
1個
¥
33,980
税込
¥37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)