曜日別特売
MD625B-12L DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター 37729675

DCプロペラファン MDシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.5特性大風量注文コード37729675品番MD625B-12L
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
電流(A)0.16スピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)0.5材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵付加機能停止センサ 無接点タイプ形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12音圧レベル(dB)30定格回転速度(min-1[r.p.m])4000特性大風量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37729675
2018-02-15
用途: 機械 基盤冷却

メーカー推奨製品なので、使用上の問題はまったくありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする