オリエンタルモーター
DCプロペラファン MDシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.5
特性
スタンダード
注文コード
37729711
品番
MD625B-24H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,950
この商品は
入力電圧・最大風量・特性
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
0.1
スピードタイプ
スタンダードスピード
接続方式
延長ケーブル付
最大風量(m
3
/min)
0.5
材質(フレーム)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)
62×62
最大静圧(Pa)
49
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護
焼損防止回路内蔵
付加機能
なし
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
音圧レベル(dB)
30
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
特性
スタンダード
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)