曜日別特売
SC7032C セットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37731617

 

SC7032C セットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37731617
SC7032C セットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37731617

セットカラー ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37731617
品番
SC7032C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
基本形状のセットカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

内径B(Φmm)
70
外径D(Φmm)
113
寸法L(mm)
32
面取径D1(Φmm)
90
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
仕様
止めネジ2本
締付ねじ
M16×16
締付ねじ数量(本)
2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37731617SC7032C06941234SC 7032CSC7032C スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 06941234スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所1個
¥3,598
税込¥3,958
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする