曜日別特売
SC1815U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731757

※代表画像

SC1815U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731757
SC1815U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731757
SC1815U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731757
SC1815U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731757

スタンダードセットカラー クロメートメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径B(Φmm)18
外径D(Φmm)32
内容量1個注文コード37731757品番SC1815U
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥394
販売価格(税別)
358
内径B(Φmm)18外径D(Φmm)32寸法L(mm)15面取径D1(Φmm)29材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色仕様止めネジ2本種別スタンダード締付ねじM6×6RoHS指令(10物質対応)対応締付ねじ数量(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする