※代表画像
岩田製作所
スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
4
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
30
35
40
外径D(Φmm)
12
12
14
16
18
20
26
28
32
38
42
49
59
72
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37732466
品番
SC0408N
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥229
販売価格(税別)
¥
208
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
4
外径D(Φmm)
12
寸法L(mm)
8
面取径D1(Φmm)
-
材質/処理
鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
仕様
止めネジ1本
種別
スタンダード
締付ねじ
M4×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付ねじ数量(本)
1
CADデータダウンロード