※代表画像
岩田製作所
スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
35
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
30
35
40
外径D(Φmm)
59
12
14
16
18
20
26
28
32
38
42
49
59
72
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37732624
品番
SC3520N
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
35
外径D(Φmm)
59
寸法L(mm)
20
面取径D1(Φmm)
47
材質/処理
鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
仕様
止めネジ2本
種別
スタンダード
締付ねじ
M8×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付ねじ数量(本)
2
CADデータダウンロード