曜日別特売
SC5020A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733455

※代表画像

SC5020A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733455
SC5020A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733455
SC5020A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733455
SC5020A スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37733455

スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

(13件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径B(Φmm)50
外径D(Φmm)70
内容量1個注文コード37733455品番SC5020A
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
内径B(Φmm)50外径D(Φmm)70寸法L(mm)20面取径D1(Φmm)65材質/処理アルミ(A2017)仕様止めネジ2本種別スタンダード締付ねじM10×8RoHS指令(10物質対応)対応締付ねじ数量(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37733351
2024-08-05
用途: ツマミの大径化
卸売・小売業

スピードコントローラ(https://www.monotaro.com/p/6133/6118/)のツマミが小さくて操作しづらいので、内径10mmのこれをつけたらピッタリでした。外径18mmしかないので、もう少し大きい25mmくらいのものがあると尚良しです。

対象商品 : 37733351
2024-08-03
用途: スピードメーターのツマミとして
卸売・小売業

固定用のイモネジが2箇所あるのですが、今回18個買ったうちの大部分が、両方または片方が外れていました。開封時に落として紛失しないか、ヒヤヒヤしました。

1が参考にしています
対象商品 : 37733394
2021-09-05
用途: ツマミの大径化
卸売・小売業

某製品のツマミが直径約15mmと小さく、少々回しづらいため内径16mmのSC1610Aを購入。被せてみたところ大きさピッタリ。アルミなので高級感もあり、見た目もバッチリです。

3が参考にしています
対象商品 : 37733324
2021-08-29
用途: 機械のビスドメ用スペーサー
建設業・工事業

厚みが12mm程度が適切なのですが、なんとか納まりました。

対象商品 : 37733376
2020-11-13
用途: スポーツスターのリアサス下部カラー
サービス業

内径が13㎜のカラーが意外と少なくてコレに辿り着きました。
リアサスボルトが1/2インチ(12.7㎜)なので専用品かコレかです。
スペーサーとしての使用であれば特段問題ないかと勝手な独断です。
装着した感じは狙った通りでした。
セットカラーなのでイモネジとソレ用の穴が開いてます。
ソレが無ければ理想の商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 37733421
2020-12-12
用途: ウォッシュレットの取って用
教育・研究機関

長さがピッタリであり、仕上げ精度が良いので、見た目にも高品質に見えてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 37733342
2021-02-16
用途: シャフトバランス部位
料理工房 だん飲食業

サイズも正確で、軽量アルミ製で、使いやすい材料です。

対象商品 : 37733351
2020-10-08
用途: 点火プラグの突き出し量調整に使用

ロングリーチな点火プラグの突き出し量調整に使用。
モノタロウ以外で適した材質・サイズのカラーが無いため重宝した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする