※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC125)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
100
150
80
300
350
320
500
450
480
1400
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37734174
品番
CP96SDC125-50
参考基準価格(税別)
¥45,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
125
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード