※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC125)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
200
50
100
150
80
300
350
320
500
450
480
1400
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37734253
品番
CP96SDC125-200-M9BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,500
シリンダ内径(Φmm)
125
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード