SC2515CP4 セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 37734322

※代表画像

SC2515CP4 セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 37734322
SC2515CP4 セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 37734322
SC2515CP4 セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 37734322
SC2515CP4 セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 37734322

セットカラー 4穴付タイプ

(12件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)25材質/処理鉄(S45C)/黒染め注文コード37734322品番SC2515CP4
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

内径B(Φmm)25外径D(Φmm)50寸法L(mm)15寸法P.C.D.(mm)37寸法S(Φmm)6.6材質/処理鉄(S45C)/黒染め仕様六角穴付止めネジ(くぼみ先)2本種別スタンダード締付ねじM8×8RoHS指令(10物質対応)対応締付ねじ数量(本)2
注意
※内径Bが3mm/4mm/5mmは止めネジ1本です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37734243
2021-12-09
用途: ウォームホイールの固定用
クドウシステムズ製造業

購入したウォームホイールに止めねじが無く、どうしようかと考えているときにこれを見つけ、抱き合わせにして使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37734261
2020-10-19
用途: 自作機械の部品として使用
エステック株式会社

市販品がないので、土ふるい機を自作しているが、スライダークランクを合板で製作する際、木製プーリと軸を固定するには、このカラーを使うのが一番良い。大変重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 37734261
2018-05-23
用途: 機械組み立て時
製造業

4つ穴で、セットが90°なのでしっかりと固定ができる。

1が参考にしています
対象商品 : 37734252
2017-04-28
用途: 木工旋盤のプーリーと軸を固定する。
西村木工建設業・工事業

とても役立つ部品でした。4穴の径が大きく色々なネジが使えるのは良いのですが、鍋より、皿が使える仕様の方が良かったと思います。穴が大きいため、ふさげる鍋頭が大きすぎるので、そちら側にはベアリングは使えませんね。本来のセットカラーの用途を離れるように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37734295
2017-04-27
用途: 自作工具

自作工具での使用しました、とてもいい部品だと思います。
硬度精度もいいです

1が参考にしています
対象商品 : 37734304
2015-08-19
用途: 作業機械部品の固定
山口農機サービス

素材もしっかりしていて、思った仕事してくれます。
次回も購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 37734313
2014-11-25
用途: シャフトの固定

しっかりした作りです、ですが300円代で買えればいいのですが。

対象商品 : 37734277
2014-08-20
用途: 牧柵器のワイヤー巻き取り器の軸受け

牧柵器のワイヤー巻取り器に使っていますが、4穴なので5mmタップで螺子を切り、ワイヤーホルダー交換と固定が簡単に出来るようになりました。これまでは、何百mもあるワイヤーを手で持って巻き取っていましたが、同時購入のベアリングホルダ 丸フランジタイプを使い軽トラックの
荷台に取り付け巻き取りが便利になりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする