ハイロジック
補強プレート付き棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒
白
黒
寸法(mm)
350×500
150×200
200×300
350×500
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37734990
品番
F-659
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
補強が付いたスチール製棚受
材質
鉄
幅(mm)
38
厚さ(mm)
4.5
寸法(mm)
350×500
色
黒