SC0607MB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735083

 

SC0607MB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735083
SC0607MB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735083
SC0607MB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735083

セットカラー ベアリング固定用タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37735083
品番
SC0607MB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

寸法L(mm)
7.5
寸法L1(mm)
2.5
外径D(Φmm)
13
寸法D1(Φmm)
8.4
内径B(Φmm)
6
仕様
止めネジ2本
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
締付ねじ
M3×3
締付ねじ数量(本)
2
適合ベアリング
606ZZ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37735083SC0607MB135726205SC0607MB1SC0607MB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726205スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする