ハイロジック
ロングアングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
色
黒
穴数
4
注文コード
37735087
品番
F-670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・穴数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
木材の補強、接合シリーズ
DIY、工作などに
両面皿
材質
鉄
厚さ(mm)
2.3
色
黒
穴数
4
呼称(mm)
200
穴径(mm)
5