曜日別特売
F-969 ユニクロワイド棚受 ハイロジック 37735130

F-969 ユニクロワイド棚受 ハイロジック 37735130
F-969 ユニクロワイド棚受 ハイロジック 37735130

ユニクロワイド棚受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37735130品番F-969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

木材の補強、接合シリーズ
DIY、工作などに

材質鉄(ユニクロ)厚さ(mm)4.5穴数5呼称(mm)50×100穴径(mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする