CP96SDC80-200C-A93S CP Series(CP96SDC80) SMC 37735933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96SDC80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類A93注文コード37735933品番CP96SDC80-200C-A93S
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)200リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする