CP96SDC80-150C-M9BL CP Series(CP96SDC80) SMC 37736012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96SDC80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9B注文コード37736012品番CP96SDC80-150C-M9BL
参考基準価格(税別)¥32,670販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)150リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする