CP96SDC80-500C-A93Z CP Series(CP96SDC80) SMC 37736143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96SDC80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類A93注文コード37736143品番CP96SDC80-500C-A93Z
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)500リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする