32504 強力マグネットフック ハイロジック 37736381

32504 強力マグネットフック ハイロジック 37736381
32504 強力マグネットフック ハイロジック 37736381
32504 強力マグネットフック ハイロジック 37736381

強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ニッケル
耐荷重(kg)【垂直】0.5
内容量1パック(2個)注文コード37736381品番32504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

磁力の強いネオジムマグネットを採用
マグネット面にすべり止めゴムが付いているのでずり落ちにくい
フック面は360度回転します

材質スチール、ゴム、ネオジムマグネットニッケル径(Φ)15耐荷重(kg)【垂直】0.5水平耐荷重(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする